TRUSCO
TRUSCOの 両面テープ
TRUSCOの 両面テープ一般用途用
窓用強弱両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48935774
品番
ACMT-5005
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
1面:ウレタン系弱粘着剤、2面:アクリル系強粘着剤
主な用途
窓用
用途
窓への掲示物の貼り付けなどに。
トラスコ品番
405-5438
質量(g)
120
粘着力(N/25mm)
1面:3.3、2面:25
粘着タイプ
強弱両面
主なワーク
大面材、パーツ