遮光・遮熱フィルム

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48935801 品番 TSF-9018-SMK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8 透過率(%)(日射)15 紫外線透過率(%)3 幅(m)0.9 スモーク 質量(g)300 用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 トラスコ品番408-6287
注意
※網入りガラス・線入りガラス・熱線反射ガラスには使用できません。
※ガラスにヒビが入る可能性があります。※凹凸のあるガラスには使用できません。
※網入ガラス、ペアガラス、表面に凹凸のあるガラス、アクリル板には使用できません。
※室内窓専用です
※透明にも若干スモークがかかっています

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
自宅窓の遮光遮熱

フィルムが厚めなので貼りやすく良かった。
長さが1.8mなので一部の窓には長さが足りず継ぎ足して貼りました。
まだ冬なので遮熱効果はわかりませんが、だいぶ光を反射しているので期待できそうです。
日中は照明を消しておけば外から室内がほとんど見えません。
フィルム厚のせいか透明度が落ちました。

2025-06-16
用途:
窓のガラスフィルム貼り(材料)

ある程度の厚みがあり、しっかりとしていました。また、空気や水が抜けやすかったため、貼り付ける作業が比較的楽だったと思います。
思ったよりも透明度があったため、どの程度の性能になるのかはこれから明らかになってくるでしょう。

1人が参考にしています
2025-06-26
用途:
窓の遮光・遮熱

水だけで貼れるので便利でした。一人で貼るのは少し難しかったです。

2025-05-20
用途:
日光からの遮光用
飲食業

思っていたよりもガラスに貼りやすく、空気も抜きやすくてきれいに貼れた。

対象商品:
31256830
2024-08-19
用途:
窓からの熱の遮断のため
製造業

慣れれば問題なく貼れます。簡易型の固いスポンジのようなヘラが付いていますが、ヘラこそはちゃんとした物を別で購入した方が綺麗に貼れますし作業性が良いです。
フィルムを貼った内側は若干の色は付いて見えます。粗は目立ちません。
外側からは少し目隠しのような?反射して景色が映るような感じがあり空気の入ってしまった箇所など粗がわかりやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
48935801
2024-04-10
用途:
窓の遮光
教育・研究機関

とても良いです。張る作業にヘラのようなものが必要な作業があったりするのですが、コスパが非常によく遮光遮熱できています。

2023-09-03
用途:
断熱効果、期待とおり
サクラボテクノロジーズ合同会社 様 (サービス業)

ペアガラスでは無いサッシに貼りました。放射熱温度計で比較したら、フィルムのあり、無しで20度の差が出たので数値としても体感値としても効果あります

3人が参考にしています
対象商品:
48935792
2023-08-28
用途:
窓の遮熱、直射日光の緩和
その他業種

他の人のレビューで、効果期待できそうなので小窓を何枚か貼ってみました。
透明でも、外側からミラーっぽい反射でプライバシー効果もありました。今年は、一段と直射日光が強く感じます。厚みもあり、素人でもゴムヘラとか使えばそれなりの施工できると思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする