THZ-350 保冷剤 通常タイプ(-1℃) TRUSCO 48935844 THZ-350 保冷剤 通常タイプ(-1℃) TRUSCO 48935844 THZ-350 保冷剤 通常タイプ(-1℃) TRUSCO 48935844

保冷剤 通常タイプ(-1℃)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48935844 品番 THZ-350
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

繰り返し使用可能です。
容器タイプです。
あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。

縦(mm)185 横(mm)90 厚さ(mm)33 質量(g)350 用途繰り返し搬送される配送など。 トラスコ品番409-7483 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:CMC化合物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48935862
2020-03-29
用途:
食品冷蔵移動で使用する
株式会社菜香食品 様 (製造業)

施策に先に10個購入した、とても満足したので、追加購入した。
これからも大いに利用したい。

対象商品:
48935835
2018-08-14
用途:
花火大会

想像以上に保冷力ありとてもよかったです。なかなかいい買い物でした。

対象商品:
48935844
2018-10-31
用途:
冷却したい時
教育・研究機関

容量が小さいので小さいものを冷やすときに便利である。

対象商品:
48935835
2017-08-07
用途:
実験

実験に購入しました。色々な形の保冷剤があるとさらによかったです

対象商品:
48935862
2017-04-20
用途:
飲み物の保冷

冷えすぎず保冷時間が長くいいと思います。
よく冷える物は保冷時間が短いので。

対象商品:
48935835
2015-03-12
用途:
植物工場関連保冷
株式会社TMB 様

使いやすかった

対象商品:
48935835
2017-03-14
用途:
物品の保冷。
製造業

表面温度がそれほど低くないにもかかわらず、凍結してしまうことがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする