ALP-CC18 αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO 48936002 ALP-CC18 αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO 48936002 ALP-CC18 αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO 48936002 ALP-CC18 αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO 48936002 ALP-CC18 αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO 48936002 ALP-CC18 αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO 48936002

αコンクリートフロアクリーナー 18L

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード48936002 品番ALP-CC18
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液〜3倍 ひどい汚れ⇒3倍〜10倍 普通の汚れ⇒10倍〜20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番405-4628 材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状液体 質量(kg)19.38 容量(L)18 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936002
2016-05-19
用途:
機械室の床の洗浄作業
サービス業

洗剤の色がピンクにまず驚きました!ポリッシャー洗浄しましたが、泡立ちもせず、汚れ落ちはなかなかのものです。今後も使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48936002
2015-05-17
用途:
整備工場の清掃

整備工場の床みがきに使用しています。
安価の割りには汚れは落ちます。
今後も購入すると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする