作業衣専用洗剤ジャブピカ(液体タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4.5L) 注文コード48936011 品番TJP-45E
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)

モノタロウではこんなお得な商品も!
液性弱アルカリ性 トラスコ品番408-9979 材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP) 形状液体 質量(kg)4.8 容量(L)4.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936011
2021-10-05
用途:
会社の作業着

予想以上におちません。残念ですがつかってません。。

1人が参考にしています
対象商品:
48936011
2019-10-24
用途:
作業着、ユニホーム
ヘアーサロン パパス&ママス 様 (サービス業)

染み込んだ油性のシミも、かなり落ちます。
お湯で溶かしてつけ置き洗いをお勧めします

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする