TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ホウキ
TRUSCOの 交換用ブラシ(ホウキ)
自由ほうき(パイプ柄)スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48936027
品番
TPHW-30SP
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
自在ほうき スペア
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
毛丈(mm)
約40
トラスコ品番
414-6549
幅(mm)
330
質量(g)
143
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
材質
柄:スチール、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
高さ(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応