油吸収シート 油専用(DPタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1巻) 注文コード48936115 品番TASD-403
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。

吸収量(油)48L/巻 幅(mm)400 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)5.5 用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 トラスコ品番409-7548 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ 対応オイル
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする