油吸収シート 油専用(ロール)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48936133 品番 TASR-803
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。

吸収量(油)96L/巻 幅(mm)800 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)8 用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm トラスコ品番409-7564 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ 対応オイル
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする