※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 液体吸収材・処理剤
TRUSCOの ロールタイプ油吸収材
油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
48936142
品番
TWSD-403
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油吸着シート(油・水・溶剤用)
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
吸収量
(油)48L/巻
幅(mm)
400
長さ(m)
30
厚さ(mm)
3
質量(kg)
5.5
用途
オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。
トラスコ品番
409-7572
種別
オイル/水用
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
ロールタイプ
吸油量(L/m
2
)
1.6
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。