油吸収シート 油・水兼用(ロール)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48936167 品番 TWSR-803
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。

吸収量(油)96L/巻 幅(mm)800 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)8 用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 トラスコ品番409-7599 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ 対応オイル、水
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936167
2022-12-06
用途:
工場内の床に
しみず工業有限会社 様

油 水兼用なのでとても重宝しています。床を汚さずにすむので掃除が楽です。
作業をする所はどうしてもボロボロになりやすいですが、靴裏に油が着かないので
汚れを広げる心配がありません。唯一の欠点は生地が靴裏に付着してしまう事ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする