メディカル作業靴 CSS-308静電

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48936238 品番 CSS-308S-W-23.5
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。

サイズ(cm)23.5 ホワイト 足幅EEE 用途看護師、介護士 トラスコ品番825-8427 形状ローカット 質量(g)600 種類静電靴 材質(ソール)EVA2層/合成ゴム 機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936274
2023-01-14
用途:
仕事履き用
その他業種

1日中履いても蒸れにくく、繰り返し注文しています。靴よりも中敷きの方が早く?ダメになるのか、中敷きの替えがあれば蒸れにくい状態が維持できると思います。中敷きの替えを望みます。

対象商品:
48936274
2022-10-06
用途:
仕事履き用
その他業種

立ち仕事も多く、一日履いても蒸れも少なくおすすめ。これ専用の中敷もあると、助かります。

対象商品:
48936283
2017-12-01
用途:
精密電子機器の製作
その他業種

クッション性はぴったりで疲れません。ソールが2層なので冬場の床の冷えに対しても効果が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする