TTF-936 人工芝 TRUSCO 48936264 TTF-936 人工芝 TRUSCO 48936264 TTF-936 人工芝 TRUSCO 48936264

人工芝

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48936264 品番 TTF-936
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。

グリーン 長さ(m)3 用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 トラスコ品番405-4636 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm)910 厚さ(mm)6 質量(kg)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936237
2022-04-05
用途:
子どもたちが外から帰ってくる祭の玄関先一帯に敷くため
教育・研究機関

以前使用していたものは分厚く重かったのですが、この人工芝は軽くて地面にフィットします。ただ、程よい重量があるので風でめくれ上がることは今のところなく使用できています。

対象商品:
48936264
2020-11-12
用途:
ウッドデッキの滑り止め
その他業種

北海道なのに注文して翌日に届きました。
加工もしやすく大変満足しています。
ありがとうございました

対象商品:
48936264
2020-04-22
用途:
玄関マット
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所前の玄関マットの上部に貼りました、加工も楽で値段も安くて良いです。切れ端がほつれて若干ゴミが出ます。

対象商品:
48936237
2019-11-14
用途:
温室の下張り
その他業種

6畳位の小さな温室の下張りの張替え自分でやってみました!
案外簡単に出来ました。

対象商品:
48936264
2019-06-22
用途:
保育園でいろいろ活用
認定こども園こばと保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段の割にしっかりとしていると感じました。保育園で子どもたちが移動する際に靴に履き替えずに移動できる渡り廊下の役目でも活用しています。とても便利です。

対象商品:
48936264
2020-03-24
用途:
庭で自転車の下に敷く
その他業種

商品の品質が良く、かつとてもリーズナブルな価格で満足です。

対象商品:
48936264
2018-07-05
用途:
洗濯物を干すとき
その他業種

2階のベランダで洗濯物を干すとき床の表面のざらつきが気になっていました。人工芝がこんなにも安く買えるとは全く知りませんでしたから、モノタロウさんはとても良心的な価格で助かります。庭の雑草防止にもまた買いたいと思っています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
48936264
2017-08-08
用途:
小庇の雨音軽減用
建設業・工事業

OBの方のお家の庇の上に落ちる雨音軽減のために購入、設置しました。
大雨でも気にならないくらい軽減できていたようです。
裏のゴム素材がよかったのかもしれません。
お世話になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする