業務用ポリ袋 0.05厚

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 容量(L)300 注文コード48936325 品番A-0300
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。

容量(L)300 透明 厚さ(mm)0.05 寸法(横×縦)(mm)1500×2000 材質ポリエチレン(PE) 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番415-4053 質量(g)1380 入数(枚)5 質量(g/袋)1380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936316
2022-05-02
用途:
200Lポリドラムの内袋用で使用
製造業

液体製品を200Lポリドラムへ貯蔵していますが、その内袋として使用しています。破れたりせず十分な強度があり重宝しています。

対象商品:
37326125
2020-12-04
用途:
寝具の包装
株式会社COMAX JAPAN 様 (卸売・小売業)

寝具の包装に使っています。
なかなか大きなサイズの袋は売っていないので、こちらで買えて助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
08401163
2020-11-13
用途:
作業時のごみ用
建設業・工事業

厚手で非常に良いと思います。現場でのごみ袋に使用しています。

対象商品:
39547593
2020-08-06
用途:
部品の小分け
製造業

金属性とか鍵を小分けしてます。破れにくく大変助かってます。

対象商品:
08401163
2019-05-27
用途:
商品の誇り除け
株式会社三友工業 様

破れにくく丈夫そうなので、商品の誇り除けに使っています。大きいサイズだと、冬物のファンヒーターやストーブにかけておいて保管出来るし、透明なので何が入っているのかわかりやすいです。

対象商品:
37326125
2018-12-25
用途:
荒れ地の草の除去運搬
株式会社リゾートハワイ 様 (不動産業)

分厚いので破れにくく、草刈り機で刈った草を運び捨てました。商品には全く問題ないのですが、大きければ、草も入れやすいですが、草でも多量の場合、水分も含み重量も20-30kgとなりました。どんな物を入れるかによりますが、運ぶときの重量も考えて適したサイズを買うべきです。

対象商品:
08401136
2020-10-29
用途:
包装資材として使います
株式会社もりげん 様 (製造業)

袋の厚みがちょうどよいので利用しています。
お値段がもう少し安価であればさらにうれしのですが…

1人が参考にしています
対象商品:
08401172
2018-11-07
用途:
納品時に納品書等を入れ、段ボールに貼付します
株式会社セーコウ 様

リピート品です。
長3封筒が入る大きさで重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする