先芯入り作業靴 DSF-01

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48936344 品番 DSF-01-24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。

サイズ(cm)24.5 足幅4E ブラック トラスコ品番825-8294 形状ローカット 質量(g)880 規格JSAA A種認定 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936378
2023-09-24
用途:
荷役作業時
大鷹海運株式会社 様

軽量で履きやすい。ひょうめんが剥げやすいが問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
48936344
2023-02-17
用途:
自動車整備、販売
自動車・二輪車・自転車関連業

普段履きは24.5で物によっては25.0を選ぶんですが今回24.5を注文してみました。固い感じがあり履くのが大変。思ったよりひとサイズ大きい物を選んだ方が良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48936387
2022-01-30
用途:
仕事で使用
運輸・通信業

ミドリ安全の製品しっかりした作りで満足しています。

2020-11-07
用途:
通常の作業時

レビューにあった様に、親指の横が痛くなり長時間履き続けるのは苦痛である! 4Eの表記は、やめた方がよいのではないか? 痛いのを我慢して履いているがいつまで我慢出来るかな。

1人が参考にしています
対象商品:
48936362
2020-08-10
用途:
通常の工場作業に使用している
株式会社松村鉄工所 様

耐久性がもっとあってもいいと思うが、値段を考えると充分。

対象商品:
48936387
2019-09-08
用途:
自動車整備に

つま先以外は合皮だからか タンが厚いからなのか

今まで履いていた全皮の作業靴よりも蒸れます。

履いて1週間ぐらいから親指の付け根が凄く痛くなりもう履けません、

つま先の形状が尖っていて幅広足の人には苦痛となるでしょう。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
48936353
2019-05-20
用途:
自動車整備時
有限会社 寺内自動車整備工場 様

4Eと言うことで買ったが以前買ったミドリ安全の安全靴3Eよりも幅が狭い、小指と親指の関節が当たり痛くて履くのをやめた一サイズ大きめなサイズを買うと良いかも知れない。

2人が参考にしています
対象商品:
48936387
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする