自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48936456 品番 4000
参考基準価格(税別)¥3,155 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。

材質
スクリュー:ステンレス(SUS410)
バンド:ステンレス(SUS201)
ハウジング:ステンレス(SUS301)
最小径(Φmm)76.2 用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 トラスコ品番414-6719 セット内容2.6mバンド1本、スクリューユニット3個、継ぎ金具1個 質量(kg)0.25 質量(kg/セット)0.25 ボルト頭部形状6角(8.0mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936474
2020-03-22
用途:
治具

調整が難しくパーツが多くてやりづらいです。もう少し簡素に出来ないかな?

対象商品:
48936456
2019-07-20
用途:
円筒形のパイプをつなぐため
農・林・水産業

フリーサイズなので使い易いです。大変助かりました。

対象商品:
48936474
2016-04-17
用途:
割れが入った木の臼の修理
サービス業

長年使った臼がついに割れが入り、日に日に割れが広がるため修理出来ないかと、いろいろ調べたところ木の臼はいつか割れるもので修理は出来ないとの結論。しかし、あきらめきれずいろいろ考えて割れが広がってきたのなら臼を締めるといいのではないかと考え、ネットで締め具を探していたところ、今回のパーツに辿りつきました。うまくいくか心配でしたが、バッチリでした。ただ締めるためのツールがマイナスドライバーは今時ありえないのではないでしょうか。やっぱりソケットレンチでしょ。せめてプラス。でも割れがなんとか元に戻ったので良しとします。

1人が参考にしています
対象商品:
48936456
2015-09-30
用途:
ジョイントシートの固定に使用
建設業・工事業

自在取り付けパーツがあり、大口径にシート等を確実に固定するには最良の資材だ。

対象商品:
48936456
2014-05-26
用途:
排気系統の締付等

長さを自在にできるので便利です。当方の使用条件なら接続金具が今の3倍はほしいところ。金具は別売りであるが、員数が多すぎて割高に感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする