自在ステンレスホースバンド用 スクリュー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 48936483 品番 4003
参考基準価格(税別)¥12,712 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。

ボルト頭部形状6角(8.0mm) 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301) 質量(kg)0.73 用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 トラスコ品番414-6743 セット内容スクリューユニットA・B各1個 バンド幅(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936492
2021-02-25
用途:
ダクト取付用部品として
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

自在ステンレスホースバンドと必要になる専用金具です。

対象商品:
48936492
2017-02-28
用途:
管用ヒーターの巻きつけ
株式会社吉成産業 様

ステンレスホースバンドを購入した場合スクリューを別途購入と明記してください、バンドを使用するときスクリューが無く追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする