自在ステンレスホースバンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 48936501 品番 4005
参考基準価格(税別)¥13,771 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。

最小径(Φmm)76.2 用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 トラスコ品番414-6760 セット内容30mバンド1本、継ぎ金具10個 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301) 質量(kg)1.7 ボルト頭部形状6角(8.0mm) バンド幅(nm)12.7
注意
※ホースバンド用スクリューは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
立て看板の簡易設置用に使用します。
株式会社晴光デジタルクリエイト 様

強度がしっかり確保できます。
ステンレスで錆び難い点が良いですね。

対象商品:
48936501
2021-02-25
用途:
ダクト用バンドとして
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この自在ステンレスホースバンドは、とても使いやすく誰でも取り付けることができるためとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
48936501
2017-02-28
用途:
パイプのヒーター線張り付け
株式会社吉成産業 様

自在ステンレスホースバンド用 スクリューは別売と明記していただきたい。又はスクリューは別途購入で商品を選んだら別売とのようなメッセージが表記されるように。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
関連送品として相互リンクするように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする