TRUSCO
TRUSCOの 鋏
TRUSCOの 園芸鋏
園芸ハサミ(チタンコーティング刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48936535
品番
T-205T
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
仕様
ハードクロムメッキ+チタンコーティング
高周波焼入加工
全長(mm)
250
刃長(mm)
56
切断能力(mm)
16
用途
園芸
トラスコ品番
402-6748
材質
刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)
220
使用目的
園芸
材質(刃)
高炭素刃物鋼