T-205SS、T-205T専用ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48936544 品番TTF
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様
ハードクロムメッキ+チタンコーティング
高周波焼入加工
全長(mm)66 用途刃を研ぐなど トラスコ品番402-6799 材質砥面基材:機械構造用炭素鋼、砥粒:CBN 質量(g)11 使用目的研ぐ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする