TRUSCO
TRUSCOの 土農具
TRUSCOの ピッチフォーク・フォーク
ホーク 木柄 4本爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48936562
品番
THM
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
全長(mm)
1135
爪数
4本
先幅(mm)
240
爪長さ(mm)
360
質量(kg)
1.7
用途
干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番
402-6063
材質
爪:スチール、柄:木
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。柄にヒビ等の損傷がないか点検し安全を確かめてお使い下さい。異常がある場合は使用使用しないで下さい。使用後は子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。