刈払機用チップソー 一般草刈り用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48936587 品番 TK-HG255N
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。

外径(Φmm)255 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 用途一般草刈り用。 トラスコ品番400-4558 材質刃部:超硬チップ 質量(g)420 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃数(p)40 JIS規格JIS B 9212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする