蓄圧式噴霧器 ハイパー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48936614 品番TFT04L
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

二頭口で2倍の噴霧力です。
先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。
過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。

種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 トラスコ品番415-1003 幅(mm)180 高さ(mm)360 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)180
取扱説明書:(3.0MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936614
2023-07-20
用途:
除草剤散布
サービス業

ツインノズルタイプで広範囲に除草剤を撒けますので時間が短縮されます。残念な点としては付属のショルダーストラップを使用するとストラップ取付場所が悪く散布中圧力逃し弁にストラップが当たって圧力が逃げてしまいますのでストラップは使用しない方が、良いです。自分は本体を手に持って散布しています。

3人が参考にしています
対象商品:
48936614
2023-09-05
用途:
電解水の噴霧
株式会社 西日本洋行 様 (その他業種)

ノズルより噴霧される粒子が思っていたより粗かったので残念だった

1人が参考にしています
対象商品:
48936614
2021-10-05
用途:
薬剤噴霧
教育・研究機関

噴霧口まで長いのは便利。簡単に短くもできる。分割すると収納にも便利。噴霧方向を変えられるのも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
48936614
2021-09-05
用途:
植栽時や雑草作業時
コウノ設備 様 (建設業・工事業)

使いがっては、いいです。片方だけだせたり、つないで、高い場所も、肩にかけるひもが、ついていないので、他で購入

対象商品:
48936614
2021-01-30
用途:
野菜の防除

5a程度の防除だと十分使用出来る エンジン式は故障が多いいし重い この商品は今のところ故障も無く軽いし壊れれば買い替えればいい

対象商品:
48936614
2018-08-01
用途:
消毒液の散布

水害で被災しており、消毒液の散布につかいました。軽く、散布しやすく、良い商品だと思います。

対象商品:
48936614
2017-07-10
用途:
除草材の散布
建設業・工事業

少し壊れやすく思ったが除草材の散布にはちょうどよかった

対象商品:
48936614
2016-06-20
用途:
庭のバラ等の消毒。

液漏れはないが、アルミニウムパイプとレバー部とがしっかり固定されず、ふらふらしているため、不安感がある。液が噴霧時にかからないように、長いパイプを選択したが、これが裏目に出た感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1人が参考にしています
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする