電池式噴霧器

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48936623 品番 TFD03L
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類電池式 タンク容量(L)3 ホース長さ(m)1.6 ノズル長(mm)320〜930 噴霧能力(mL/min)240 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(パイプ)グラスファイバー 質量(kg)1.03 電源単1乾電池×4(別売り) 用途庭木の殺虫、消毒に。 トラスコ品番415-1011

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48936632
2016-07-11
用途:
家庭菜園防虫駆除
農・林・水産業

家庭菜の農作業が日課の年老いた母親用に購入。今まで手動式噴霧器で大変だったのが電動式に変えて、害虫駆除作業がとても楽になったと喜んでもらえました。電池交換もワンタッチでポンと電池ソケットが出て来るので年配の方でも簡単に出来てとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48936623
2015-07-24
用途:
自宅のエアコン洗浄

自宅のエアコン洗浄用に買いました。決して高圧ではありませんが、エアコン洗浄にはこれ位で丁度良いです。エアコン洗浄は、脚立に立って行うため、この製品の軽さとコンパクトさが助かりました。肩掛けベルトも付属しています。

4人が参考にしています
対象商品:
48936632
2015-07-10
用途:
庭の樹木の消毒

長く伸びるので、作業しやすいのと、噴霧がきれいに拡がる。

2人が参考にしています
対象商品:
48936632
2016-04-03
用途:
庭木の薬剤散布

噴霧器としての使い勝手には満足してましたが、電池ボックスの造りが適当すぎ。 手とかにちょっと当たるとストッパーが外れてボックス丸ごと飛び出してた上にそのストッパーの根元部分が折れて閉まらなくなった。 分解して見てみたら壊れて当然の造り。 ガムテープで留めて使ってますがあと何回か使ったら捨てます。

5人が参考にしています
対象商品:
48936623
2014-07-07
用途:
工場入口の消毒
アイ・ティー・エスファーム株式会社 様

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする