TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 結束ベルト
TRUSCOの バンド
ふしぎテープセット 交換用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48936693
品番
GJ18W-50
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
質量(g)
41
トラスコ品番
415-4291
セット内容
-
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.03
色
白
タイプ
交換用テープ
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
18
基材
ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.03
粘着剤
ゴム系