ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
男女ペアブルゾン シルバーグレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48937044
品番
G 561-UE-3L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
トラスコ品番
794-5418
種別
ブルゾン
質量(g)
680
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
アズワン品番
65-1232-28
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。