TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ダブルヘッドケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
48937122
品番
TDCV-225
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
長さ(mm)
225
最大結束径(Φmm)
59×52
トラスコ品番
414-6905
質量(g)
170
用途
各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
215.6
使用場所
屋内用