TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ダブルヘッドケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
長さ(mm)
300
注文コード
48937131
品番
TDCV-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
長さ(mm)
300
最大結束径(Φmm)
83×76
トラスコ品番
414-6913
質量(g)
210
用途
各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
215.6
使用場所
屋内用