※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ダブルヘッドケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
48937147
品番
TDCV-370
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
長さ(mm)
370
最大結束径(Φmm)
105×98
トラスコ品番
414-6921
質量(g)
250
用途
各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
215.6
使用場所
屋内用