※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRDCV-370 ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO 48937174 TRDCV-370 ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO 48937174

ダブルヘッドリリースケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 48937174 品番 TRDCV-370
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。

長さ(mm)370 最大結束径(Φmm)105×98 トラスコ品番414-6956 質量(g)250 用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする