TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
インラインケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
48937226
品番
TFCVR-255B
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
長さ(mm)
255
最大結束径(Φmm)
74
色
青
用途
美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。
トラスコ品番
414-6841
材質
ナイロン66
幅(mm)
9
厚さ(mm)
1.67
質量(g)
210
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
264.6
使用場所
屋内用
質量(g/袋)
210