※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFCVR-391R インラインケーブルタイ TRUSCO 48937287 TFCVR-391R インラインケーブルタイ TRUSCO 48937287

インラインケーブルタイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 長さ(mm)391 注文コード48937287 品番TFCVR-391R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は色・長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。

長さ(mm)391 最大結束径(Φmm)117 用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。 トラスコ品番414-6794 材質ナイロン66 幅(mm)9 厚さ(mm)1.70 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)264.6 使用場所屋内用 質量(g/袋)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする