WISKA ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ径:M25 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:VentGLAND 、 EN60 529. WISKA IP69K VentGLANDメトリックケーブルグランド. WISKA VentGLANDは、微多孔質の液密PTFEメンブレンにより、ケースの通気性を確保しており、ケース内外のさまざまな圧力を補正します。したがって、汚れや水がケースに浸透できないようにハイテクのメンブレンで密閉されると同時に、結露が最小限間に抑制されます。. 特長と利点. ケーブルグランドと圧力補正を一体化. 結露を最小限に抑制. 同一サイズのため、従来のケーブルグランドを迅速に交換可能. 液密. 高度な保護レベル. 長寿命 注文コード48937413 品番69401
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:VentGLAND 、 EN60 529. WISKA IP69K VentGLANDメトリックケーブルグランド. WISKA VentGLANDは、微多孔質の液密PTFEメンブレンにより、ケースの通気性を確保しており、ケース内外のさまざまな圧力を補正します。したがって、汚れや水がケースに浸透できないようにハイテクのメンブレンで密閉されると同時に、結露が最小限間に抑制されます。. 特長と利点. ケーブルグランドと圧力補正を一体化. 結露を最小限に抑制. 同一サイズのため、従来のケーブルグランドを迅速に交換可能. 液密. 高度な保護レベル. 長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする