SHW15(P) スナップクリップ TRUSCO 48937427 SHW15(P) スナップクリップ TRUSCO 48937427

スナップクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 48937427 品番 SHW15(P)
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。

結束可能径(mm)13.5〜15.1 材質ナイロン66 線径(Φmm)1.8 規格品UL規格品(94V-2) 用途各種電線、コードの結束。屋内使用。 トラスコ品番414-6972 質量(g)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
工作機械のホースのカシメ
中村鉄工所 様 (製造業)

元元の物が経年劣化のため割れましたので型番メーカーが一致したため購入を決断機械メーカーさん経由なら20倍の価格でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする