定格電流(A)-仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 607 Junction Box. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10 elastic self-sealing membranes for cable entry without mechanical devices, with integrated M25 threads, no locknuts necessary Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×110×66材質(本体)ポリプロピレン極数10IP等級IP66、IP67色黒シリーズCombiRoHS指令(10物質対応)対応