THC-102 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO 48937481 THC-102 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO 48937481 THC-102 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO 48937481 THC-102 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO 48937481 THC-102 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO 48937481

結束バンド固定具 粘着シート付

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 固定方法粘着テープ トラスコ品番414-9840 注文コード48937481 品番THC-102
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は固定方法・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。

縦(mm)28.6 横(mm)28.6 高さ(mm)5.3 適合バンド幅(mm)〜5.5 タイプ- 質量(g/袋)170 用途電線やケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番414-9840 材質ナイロン66 質量(g)170 固定方法粘着テープ 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48937481
2022-09-09
用途:
コードクランプ

両面テープが強力。
形状が使いやすい。
そんなわけでとても気に入ってます。
数袋めです。

1人が参考にしています
対象商品:
48937463
2022-08-22
用途:
制御盤製作
電気・ガス・熱供給・水道業

操作盤や制御盤内の配線の固定に大変助かります。接着力も強力です。(接着面を綺麗にすることを忘れずに)

1人が参考にしています
対象商品:
48937454
2020-08-25
用途:
車関係のDIY時のケーブルタイの固定用基台として

車以外のDIYでもそうですが電線を固定したい場合に重宝しています。 もちろん貼付け面の脱脂はこの製品に限らず必須です。

対象商品:
48937472
2020-11-22
用途:
配線の束(ハーネス)の固定
サイキワイヤリング 様

固定具に貼りつけてある両面テープが若干ズレていたりしますが、実用上大きな問題にはなりません。十分な品質が確保されていると思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
48937463
2019-06-23
用途:
制御盤制作時

客先からの要望もあり今までも使っているので使いやすい。

対象商品:
48937445
2017-09-14
用途:
物を引っ掛ける場所をつくるため
教育・研究機関

変則的な使い方ですが、これを貼り付け、結束バンドを通すところにクリップを差し込んで、そこに軽いものをぶら下げて整理するのに使用している。数も沢山あり、粘着もしっかりしているので、壁掛け用のフックより安上がりで融通が利くので重宝している

対象商品:
48937445
2017-11-25
用途:
エフェクターボードのパッチケーブルを固定させるため。
サービス業

本品の固定も簡単で、作業後の見た目もパーフェクトでした。

対象商品:
48937472
2016-05-30
用途:
ロボットの配線処理

好きな所に配線を行うことができるので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする