TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
414-9891
注文コード
48937506
品番
THC-2
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
縦(mm)
23.0
横(mm)
16.0
高さ(mm)
9.8
適合バンド幅(mm)
〜9.0
ねじ穴(Φmm)
6.3
質量(g/袋)
160
用途
電線やケーブルの固定や結束に。
トラスコ品番
414-9891
材質
ナイロン66
質量(g)
160
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用