WISKA 配線グロメット CLIXXシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●パネル穴直径:20mm●材質:ポリプロピレン, 熱可塑性樹脂●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:CLIXX●最大パネル厚さ:3.5mm●WISKA CLIXX Grommets - Simply clip in, insert, done!. WISKA CLIXX cable grommets allow easy cable entry as they feature a pierce-able membrane, while also providing strain relief. CLIXX is clipped into a M16, M20 or M25 hole (without thread) from the outside, the sealing lip and snap fit guarantee reliable sealing. You can then pass the cable through the membrane, and you have an IP66 cable entry! CLIXX is suitable for applications where space is limited, visual appearance is important and flexibility is required. For example in lighting, building services, engineering, switch gear construction and solar energy. Features and Benefits. Space saving due to flat design Clips into hole from the outside without any thread Assemble and install quickly Simple one hand only assembly, no tools or locknuts required Can be used as a seal without a cable installed Flexible sealing lip and secure latching provide reliable sealing, IP66/67 For wall thickness from 0.8 - 3.5 mm UV resistant Strain relief to EN 50 262 Typ A 注文コード48937508 品番CLIXX M20/G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●パネル穴直径:20mm●材質:ポリプロピレン, 熱可塑性樹脂●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:CLIXX●最大パネル厚さ:3.5mm●WISKA CLIXX Grommets - Simply clip in, insert, done!. WISKA CLIXX cable grommets allow easy cable entry as they feature a pierce-able membrane, while also providing strain relief. CLIXX is clipped into a M16, M20 or M25 hole (without thread) from the outside, the sealing lip and snap fit guarantee reliable sealing. You can then pass the cable through the membrane, and you have an IP66 cable entry! CLIXX is suitable for applications where space is limited, visual appearance is important and flexibility is required. For example in lighting, building services, engineering, switch gear construction and solar energy. Features and Benefits. Space saving due to flat design Clips into hole from the outside without any thread Assemble and install quickly Simple one hand only assembly, no tools or locknuts required Can be used as a seal without a cable installed Flexible sealing lip and secure latching provide reliable sealing, IP66/67 For wall thickness from 0.8 - 3.5 mm UV resistant Strain relief to EN 50 262 Typ A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
最省スペースのケーブルグランド

スイッチボックスなどの小さな箱に使用してみました。
劇的に省スペースになり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする