※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNCV400 ネジ止めケーブルタイ TRUSCO 48937594 TNCV400 ネジ止めケーブルタイ TRUSCO 48937594

ネジ止めケーブルタイ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 48937594 品番 TNCV400
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。

幅×長さ(mm)7.9×400.0 最大結束径(Φmm)112 用途電線やケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番414-9963 材質ナイロン66 質量(g)600 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)539 使用場所屋内使用 ねじ穴(Φmm)6.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48937542
2023-08-21
用途:
可動部のハーネスの固定

ネジ止め部が付いているので便利だが、普通の結束バンドに比べて高すぎる。
モノタロウブランドでもう少し安い商品を作って貰いたい。

対象商品:
48937542
2022-04-16
用途:
ハーネスの固定に便利

ハーネスを束ねて束ねた部分で固定するのに大変便利です。

対象商品:
48937567
2016-07-11
用途:
仮設配線の固定に便利

仮設現場の配線固定にケーブルタイを直接ネジで固定出来るのでとても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする