WIZ108SR WIZnet Inc, イーサネットトランシーバ WIZnet Inc 48937623

WIZnet Inc, イーサネットトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(36個)注文コード48937623品番WIZ108SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様サポート規格:IEEE 802.3●トランシーバ数:2●データレート:100Mbps●実装タイプ:スクリュー マウント●WIZ108SR RS422 / RS485-イーサネットモジュール. コンパクトサイズのRS-422 / RS-485-イーサネット すばやくシンプルなシリアルデバイスへのインターネット接続 お客様のご要望に応じたファームウェアカスタマイズに対応 W7100ワンチップソリューションを使用して、安定した信頼性の高いデータ通信を保証 ユーザーフレンドリな設定ツールプログラムが付属 ユーザーパスワードのサポートでセキュリティを向上 シリアル設定に対応するシリアルコマンドのサポート 10/100 Mbpsイーサネット / 最大230 Kbps RS-422 / RS-485インターフェース IP設定のサポート - 静的、DHCP DNSのサポート(ドメインネームシステム) コンパクトな設計寸法: 48 x 30 x 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする