BH-500B マルチフック TRUSCO 48937655 BH-500B マルチフック TRUSCO 48937655 BH-500B マルチフック TRUSCO 48937655

マルチフック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48937655 品番 BH-500B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。

色(本体)オレンジ 色(フック)グリーン 長さ(mm)500 結束径(Φmm)30〜140 フック径(mm)50 連続耐荷重(kg)10 質量(g)34 用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 トラスコ品番408-9553 材質ナイロン66 品名マルチフック 特性耐候、耐油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48937655
2025-06-01
用途:
ホース整理

今までは長いホースの整理にたいへんでしたが、まとめて整理する為購入。リーズナブルですが品質は十分です。

2024-11-05
用途:
水道ホースをまとめておく
製造業

水道ホースの先が落ちて床につてしまうことが多々ありましたが、マルチフックで締めておくことで先が落ちなくなりました。又、フックがケーブルタイで止められるのも良かったです。

対象商品:
48937637
2024-06-27
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

コード類束ねるのに使用しています。長さも選択できるので便利ですね

対象商品:
48937603
2024-05-08
用途:
ホースを巻いて吊るす
製造業

フック部分、バンド部分共にしっかりした作りになっていてホースを巻いて吊るしても強度に問題なく良かったです。

対象商品:
48937603
2023-06-22
用途:
延長コードのまとめ
有限会社 杉山設備工業 様 (建設業・工事業)

延長コードをまとめ、車内にすっきり収まるので良いと思います。

対象商品:
48937612
2022-11-14
用途:
延長コードをぶら下げて整理しております。
有限会社中丸プリント 様 (製造業)

少し大きいのでフックを小さくても良いのでは。大中小のフックがあっても良いと思います。

対象商品:
48937603
2021-08-01
用途:
コンプレッサーのホースをまとめてフックにかけるのに使用しています

束が大きくなってしまってもざっくりとまとめることが出来、ケーブルものの収納に良いと思います。

対象商品:
48937637
2020-03-27
用途:
200Vケーブルの束ね
オリエンタル酵母工業株式会社 様

エクスバンドと比較すると、操作性が若干劣るようです。但し、私の使っていたエクスバンドは途中から千切れてしまいましたので、耐久性についてはこれから検証することになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする