WIZ145SR WIZnet Inc, イーサネットトランシーバ WIZnet Inc 48937657

WIZnet Inc, イーサネットトランシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48937657品番WIZ145SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様サポート規格:IEEE 802.3●トランシーバ数:2●データレート:100Mbps●最大供給電流:250 mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:モジュール●WiZ145SR 4ポートシリアル-イーサネットモジュール、RJ-45付き. 4つのRS-232シリアルポートをサポート シリアルデバイスを直接接続 - ネットワーク機能を簡単かつ迅速に追加 - ファームウェアのカスタマイズに対応 W5300を使用したシステムの高い安定性と信頼性 簡単で強力な設定ツールプログラム DHCP及びDNS機能をサポート 静的及び動的IP設定をサポート 10/100 Mbpsイーサネットインターフェース、最大115200 bpsのシリアルインターフェース 寸法: 48.26 x 61.4 x 24.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする