TRP45BS-15N 小型携帯用結束機 TRUSCO 48938005 TRP45BS-15N 小型携帯用結束機 TRUSCO 48938005 TRP45BS-15N 小型携帯用結束機 TRUSCO 48938005 TRP45BS-15N 小型携帯用結束機 TRUSCO 48938005

小型携帯用結束機

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48938005 品番 TRP45BS-15N
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。

ベルト幅(mm)4.5 トラスコ品番415-4258 用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂 質量(g)315 ベルト長さ(m)15 使用温度範囲-20〜80℃(GJ45S)、-20〜100℃(GJ45S-BK) 引張破断強度(kg)10(目安値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48937996
2021-08-20
用途:
電線や遮光ネットなどの結束作業全般
製造業

当初「しめしめ45」を使用していましたが、案外かさばるのと、本体の破損もあって、結局これに落ち着きました。要は「しめしめ」のバンド収納部分に携帯用のフックが付いた物です。「しめしめ」のようにワンタッチで結束とはいきませんが、腰袋に入れても邪魔にならず、商品案内文にもあるように、高所や閉所作業には向いている気がします。ただし、結束用のクリップは別途所持しなければならないので、その点だけはやや不便です。

対象商品:
48937996
2021-08-13
用途:
漁具に使用
その他業種

この商品だけでは使用できない、クリップを注文しないと使用出来ないが、説明欄に記載がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする