TRUSCO
TRUSCOの 小型結束機
TRUSCOの 小型結束機本体
小型携帯用結束バンドクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48938023
品番
TRP45C-100N
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途
電気工事・配線等の結束作業。
トラスコ品番
415-4274
材質
ポリアセタール樹脂
色
白
質量(g)
33
タイプ
5連結タイプ