THNF-L-Y 針金付き荷札(ユポ) TRUSCO 48938075 THNF-L-Y 針金付き荷札(ユポ) TRUSCO 48938075

針金付き荷札(ユポ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード48938075 品番THNF-L-Y
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。

縦(mm)120 横(mm)60 トラスコ品番402-9372 材質合成紙、真ちゅう、針金 質量(g)11 タイプ針金付タイプ 表示内容無地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48938075
2019-01-19
用途:
ケーブルの仕分け
その他業種

通常の紙製の物より丈夫なので重宝しています。なくなったらまた注文する予定です。

対象商品:
48938075
2015-01-16
用途:
商品の表示(納入先にわかりやすくする)
合資会社河合金属工業所 様 (製造業)

書きやすく、字も消えないのでこれからも使用する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする