WJ Furse
WJ Furseの 電源(制御機器)
WJ Furseの 遮断
WJ Furseの ヒューズ
WJ Furse 雷アースバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48938077
品番
LK205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
BS7430. Furse避雷アースバー遮断リンクアクセサリ. Furseアースバー遮断リンクによりテストのための簡易絶縁が可能になります。
長さ(mm)
125
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
材質(本体)
銅
極数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応