仕様Furse標準雷アースバー. Furse雷アースバーを使用すれば、効率の高い便利な方法で、統合型の遮断リンクを備えた共通の接地ポイントを提供できます。これにより、テスト目的での絶縁が簡単になります。. 特長. 複数のアース接続が簡単. 導電性の高い50 x 6 mm HDの銅バーを使用. 耐腐食性のあるPVCチャンネルベース. 軽量で取扱いが簡単. 絶縁体は不要. M10リン青銅スタッドアセンブリ. 穿孔済みの固定穴で簡単に設置
長さ(mm)750
幅(mm)90
高さ(mm)90
材質(本体)銅
極数12
RoHS指令(10物質対応)対応