THNF-S-300 針金付き豆荷札 TRUSCO 48938111 THNF-S-300 針金付き豆荷札 TRUSCO 48938111 THNF-S-300 針金付き豆荷札 TRUSCO 48938111

針金付き豆荷札

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300枚) 注文コード 48938111 品番 THNF-S-300
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

無地タイプで記入が出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
縦(mm)60 横(mm)30 トラスコ品番402-9381 材質紙、針金 質量(g)86 タイプ針金付タイプ 表示内容無地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48938102
2023-07-09
用途:
ケーブルの種類の表示用
サービス業

テープ類では見えにくいので
ケーブルの種類を示すために使いました。

対象商品:
48938102
2021-01-29
用途:
蔵の荷物の整理
不動産業

蔵にある抹茶茶碗などの中身の写真を貼り、説明を書いておくと、いちいち包みを開けなくてもいいので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
48938102
2019-01-16
用途:
整備作業
Musashi AC Factory 様

整備作業の取り外し部品の間違い防止の仕分けに使っています。便利です。

対象商品:
48938102
2017-02-22
用途:
メンテナンス部品の仕分け時
オールマリン 様

メンテナンスの部品を仕分ける時に使っています。一番小さいサイズを購入していますがもっと小さいサイズがあれば助かるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
48938102
2017-05-16
用途:
部品等の整理

部品等の情報を書き込むのにちょうど良いサイズです。針金もしっかりしていて使い易いです。

対象商品:
48938102
2016-11-19
用途:
部品の分別
ミニモトショップENGINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り外した純正バイク部品、アフターパーツ等の在庫品に何の部品なのか、部品番号を書いて取付けて置くと後で使用する時に調べなくても使える。また、荷札も大き過ぎずかさばらなくていい。

対象商品:
48938102
2017-04-12
用途:
サンプル品の明示、識別で使っています。

特に、可もなく不可もなく、普通に使用できています。

対象商品:
48938111
2016-12-18
用途:
値札
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使い勝手も良く、金額的にも大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする