内容量1個
仕様Furseシングル遮断リンク雷アースバー. シングル遮断リンクを備えたFurse雷アースバーを使用すれば、複数のアース接続が簡単になります。このアースバーでは、テストのためにどちらの端を絶縁するか選択できます。また、サイズと重量の異なる製品を用意していますが、どの製品も高さ96 mm、幅90 mmです。Furseアースバーには、50 mm x 6 mmの銅バーを使用しています。. 特長. 複数のアース接続が簡単 耐腐食性のあるPVCチャンネルベース 軽量で取扱いが簡単 絶縁体は不要 M10リン青銅スタッドアセンブリ 穿孔済みの固定穴で簡単に設置
注文コード48938138
品番LK243-8