WJ Furse 雷アースバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Furseシングル遮断リンク雷アースバー. シングル遮断リンクを備えたFurse雷アースバーを使用すれば、複数のアース接続が簡単になります。このアースバーでは、テストのためにどちらの端を絶縁するか選択できます。また、サイズと重量の異なる製品を用意していますが、どの製品も高さ96 mm、幅90 mmです。Furseアースバーには、50 mm x 6 mmの銅バーを使用しています。. 特長. 複数のアース接続が簡単 耐腐食性のあるPVCチャンネルベース 軽量で取扱いが簡単 絶縁体は不要 M10リン青銅スタッドアセンブリ 穿孔済みの固定穴で簡単に設置 注文コード48938156 品番LK243-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様Furseシングル遮断リンク雷アースバー. シングル遮断リンクを備えたFurse雷アースバーを使用すれば、複数のアース接続が簡単になります。このアースバーでは、テストのためにどちらの端を絶縁するか選択できます。また、サイズと重量の異なる製品を用意していますが、どの製品も高さ96 mm、幅90 mmです。Furseアースバーには、50 mm x 6 mmの銅バーを使用しています。. 特長. 複数のアース接続が簡単 耐腐食性のあるPVCチャンネルベース 軽量で取扱いが簡単 絶縁体は不要 M10リン青銅スタッドアセンブリ 穿孔済みの固定穴で簡単に設置 長さ(mm)725 幅(mm)90 高さ(mm)96 材質(本体) 極数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする