仕様Furseツイン遮断リンク雷アースバー. ツイン遮断リンクを備えたFurse雷アースバーを使用すれば、風数のアース接続が簡単になります。このアースバーでは、テストのためにどちらの端を絶縁するか選択できます。. 特長. 複数のアース接続が簡単. 耐腐食性のあるPVCチャンネルベース. 軽量で取扱いが簡単. 絶縁体は不要. M10リン青銅スタッドアセンブリ. 穿孔済みの固定穴で簡単に設置. 導電性の高い50 x 6 mm HDの銅バーを使用
長さ(mm)800
幅(mm)90
高さ(mm)96
材質(本体)銅
極数10
RoHS指令(10物質対応)対応